Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilmapeltisaha, WPS 2000

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmapeltisaha, WPS 2000

Erittäin tehokas paineilmapeltisaha

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Modernein tuotantoprosessi takaa maksimaalisen


tarkkuuden


Suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, pitkä käyttöikä.



Nopea käyttää pidemmän iskunpituuden ansiosta


Leikkaa jopa 4,0 mm paksua auton korin teräslevyä.



Säädettävä ohjaus


Mahdollistaa leikkuusyvyyden täsmällisen säädön.



Poistoilma ohjataan pois työskentelyalueelta


Ehkäisee pölyn ja lian kertymistä.



Ergonominen kumipäällysteinen kahva


Kahva ei kylmene työskenneltäessä.


tpi = teeth per inch = hampaita/tuuma