Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilmapeltisaha, WPS 4000
Paineilmapeltisaha, WPS 4000 - 1
Paineilmapeltisaha, WPS 4000 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmapeltisaha, WPS 4000

Erittäin tehokas peltisaha, joka soveltuu vaativiin käyttökohteisiin (esimerkiksi henkilöautot, raskaat ajoneuvot, linja-autot, erikoisajoneuvorakenteet ja vastaavat).

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Modernein tuotantoprosessi takaa maksimaalisen tarkkuuden


Suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, pitkä käyttöikä



Erittäin nopea käyttää pidemmän iskunpituuden ansiosta


Leikkaa jopa 10 mm paksua korilevyä tai korin tukirakenteita, jotka on valmistettu levyteräksestä tai alumiinista



Säädettävä ohjaus


Mahdollistaa leikkuusyvyyden täsmällisen säädön



Poistoilma ohjataan pois työskentelyalueelta


Ehkäisee pölyn ja lian kertymistä



Ergonominen kumipäällysteinen kahva


Kahva ei kylmene työskenneltäessä.

Huomautus

Säännöllisessä käytössä laitetta on öljyttävä kevyesti päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa. Käyttöpaine on mitattava suoraan paineilmatyökalusta.

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille