Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilmatalttavasara Scrap Air38
Paineilmatalttavasara Scrap Air38 - 1
Paineilmatalttavasara Scrap Air38 - 2
Paineilmatalttavasara Scrap Air38 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmatalttavasara Scrap Air38

SCRAP AIR38 paineilmapetkele tarjoaa tehokkaan 30J iskuvoiman lattiapinnoitteiden poistoon. Sen ergonominen rakenne vähentää rasitusta ja lisää työskentelymukavuutta, tehden siitä ammattilaisten suosikin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Paineilmapetkele SCRAP AIR38 on 120 cm pitkä ja sopii erinomaisesti lattiapinnoitteiden poistoon, mahdollistaen työskentelyn selkä suorana. Sen värähtelyä vaimentava rakenne lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Petkele on vahvasti rakennettu ja tarjoaa suuren, 30J iskuvoiman tehokkaaseen työskentelyyn. Mukana tuleva kattava tarvikepaketti ja säilytyslaukku tekevät työkalun käytöstä helppoa ja kätevää.



  • Pituus 120cm, sopii erinomaisesti lattiapinnoitteiden poistoon selkä suorana

  • Tärinävaimennettu

  • Vahva rakenteinen

  • Suuri, 30J iskuvoima

  • Mukana tulee kattava tarvikepaketti, sekä säilytyslaukku

Toimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille