Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmapora DBM 10-RL
Kätevä pora, jossa pikaistukka, oikea/vasen kääntö ja 10 mm:n poraistukka.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Komposiittirunko
Kahva ei kylmene työskenneltäessä.
Kevyt, kompakti rakenne. Vähäinen tärinä
Vähäinen rasitus, kätevä käyttää.
Integroitu äänenvaimennin
Matala melutaso.
Tarkka planeettavaihteisto
Tehokas voimansiirto ja pitkä käyttöikä.
Korkealaatuinen istukka
Pikaistukka, jossa suuri kiinnitysvoima.
Sisältö:
1 DBM 10-RL
Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmalla. Sumuvoitelu on suositeltavaa.
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!