Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilmapora DBM 10-RL

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmapora DBM 10-RL

Kätevä pora, jossa pikaistukka, oikea/vasen kääntö ja 10 mm:n poraistukka.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Komposiittirunko


Kahva ei kylmene työskenneltäessä.



Kevyt, kompakti rakenne. Vähäinen tärinä


Vähäinen rasitus, kätevä käyttää.



Integroitu äänenvaimennin


Matala melutaso.



Tarkka planeettavaihteisto


Tehokas voimansiirto ja pitkä käyttöikä.



Korkealaatuinen istukka


Pikaistukka, jossa suuri kiinnitysvoima.



Sisältö:


1 DBM 10-RL

Huomautus

Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmalla. Sumuvoitelu on suositeltavaa.

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.