Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmapora DP030-020ZRB12 Deprag
Paineilmapora DP030-020ZRB12 tarjoaa tarkan ja tehokkaan porauksen eri materiaaleihin 10mm istukan avulla. Sen suunnanvaihto mahdollistaa myös ruuvaamisen, ja vahva rakenne takaa kestävyyden ja luotettavuuden erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilmapora DP030-020ZRB12 on varustettu 10mm istukalla, mikä mahdollistaa tarkan ja tehokkaan porauksen erilaisiin materiaaleihin. Suunnanvaihdon ansiosta pora soveltuu myös ruuvaamiseen, mikä tekee siitä monipuolisen työkalun erilaisiin käyttötarkoituksiin. Paineilmaporan vahva rakenne takaa sen kestävyyden ja luotettavuuden, ja sen avulla voit suorittaa vaivattomasti erilaisia poraus- ja ruuvaustehtäviä.
- 10mm istukka
- Suunnanvaihdolla, soveltuu poraamisen lisäksi ruuvaamseen
- Vahva rakenne
- Kaikenlaisen materiaalien vaivattomaan poraamiseen
Toimitusmyynti
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!