Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmapora GP-9501 KL
Tehokas ja luotettava paineilmapora GP-9501 KL poraa nopeasti pieniä reikiä eri materiaaleihin. Kevyt rakenne, ergonominen muotoilu ja kumitettu kahva tekevät siitä helppokäyttöisen ja vähentävät käyttäjän väsymystä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilmapora GP-9501 KL on tehokas ja luotettava työkalu erityisesti pienten reikien nopeaan poraukseen erilaisilla materiaaleilla. Sen kevyt rakenne ja ergonominen muotoilu tekevät siitä helppokäyttöisen ja vähentävät käyttäjän väsymystä pitkäkestoisessa käytössä. Kumitettu kahva eristää kylmää ja antaa pitävän otteen.
- Pienikokoinen ja kevyt
- Nopeakierroksinen, oikealle pyörivä
- 10mm pikaistukka
- Kumitettu kahva
- Soveltuu hyvin mm. vetoniittireikien poraukseen.
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!