Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Porakone PV13C Deprag
PV13D - tehokas ja luotettava paineilmapora metallien poraukseen. Hidaskierroksinen moottori tarjoaa voimaa ja tarkkuutta sekä 13mm pikaistukka helppoon poranterän vaihtoon. Lisäkahva lisää käyttömukavuutta ja hallittavuutta ammattikäytössä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja luotettava paineilmapora PV13D on ihanteellinen valinta metallien poraukseen, hoonaukseen ja kalvamiseen. Hidaskierroksinen moottori tarjoaa tarvittavan voiman ja tarkan porauksen, kun taas 13mm pikaistukka mahdollistaa nopean ja helpon poranterän vaihdon. Lisäkahva lisää käyttömukavuutta ja hallittavuutta, ja lisävarusteena saatava runkoporasarja RPS-1 mahdollistaa poraukset jopa 20 mm:iin asti. Tämä paineilmapora on suunniteltu ammattikäyttöön ja tarjoaa luotettavan suorituskyvyn kaikissa poraustöissä.
- Hidaskierroksinen ja voimakas porakone
- 13mm pikaistukka
- Lisäkahva parantaa hallittavuutta
- Suunniteltu erityisesti metallien poraamiseen, hoonaukseen ja kalvamiseen
- Lisävarusteena saatavana runkoporasarja RPS-1 mahdollistaa poraukset aina n. 20 mm:iin asti.
Toimitusmyynti
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!