Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Porakone pikaistukalla
Tehokas ja luotettava Heavy Duty-paineilmaporakone GP 9200 KL tarjoaa ammattilaistasoista suorituskykyä raskaaseen poraustyöhön. Koneessa on ergonominen kahva, täydellinen kuulalaakerointi ja vakiovarusteena turvallisuutta lisäävä sivukahva.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas Heavy Duty-paineilmaporakone GP 9200 KL tarjoaa luotettavan suorituskyvyn raskaaseen poraustyöhön. Oikealle pyörivä porakone on varustettu 13mm pikaistukalla ja kumitetulla kahvalla, mikä takaa hyvän otteen ja käyttömukavuuden. Koneessa on myös täydellinen kuulalaakerointi ja vakiovarusteena sivukahva, joka lisää turvallisuutta ja tarkkuutta työskentelyssä. Tämä paineilmakäyttöinen porakone on ihanteellinen valinta ammattilaisille, jotka arvostavat laadukasta työkalua.
- Voimakas Heavy Duty-porakone
- Matalakierroksinen
- Oikealle pyörivä
- 13mm pikaistukka
- Kumitettu kahva
- Koneessa täydellinen kuulalaakerointi
- Sivukahva vakiovarusteena
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!