Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmaräikkäväännin Heavy Duty 1/2”
Erittäin vahva Heavy Duty räikkäväännin, täysmetallinen räikkäpää ja pitkä varsi helpottavat työskentelyä. Suurin suositeltu ruuvikoko M14. Taaksepäin suuntautuva ilmanpoisto lisäävät työturvallisuutta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas Heavy Duty paineilmaräikkäväännin GP-6435 1/2 on täydellinen valinta vaativiin työtehtäviin. Sen täysmetallinen räikkäpää ja pitkä varsi varmistavat helpon hallittavuuden ja tehokkaan suorituskyvyn. Suurin suositeltu ruuvikoko M14 mahdollistaa monipuolisen käytön erilaisissa kohteissa, ja taaksepäin suuntautuva ilmanpoisto lisää työturvallisuutta.
- Erittäin vahva Heavy Duty räikkäväännin
- Täysmetallinen räikkäpää
- Pitkä varsi helpottaa hallittavuutta
- Suurin suositeltu ruuvikoko M14
- Taaksepäin suuntautuva ilmanpoisto lisää työturvallisuutta.
- Suunnanvaihdin.
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!