Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rullanaulain 16° DCN 2250 CF
Pienikokoinen ja kevyt rullanaulain teollisuuteen ja rakennustyömaille. Valittavissa kosketus- ja kertalaukaisu sekä iskusyvyydensäätö. Lyhyiden naulojen helppokäyttöinen naulain. Naularullassa 350 naulaa, jolloin ei työtä tarvitse keskeyttää kovin usein.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilmarullanaulain DCN 2250 CF on pieni ja kevyt työkalu teollisuuden ja rakennustyömaiden tarpeisiin. Naulaimessa on kosketus- ja kertalaukaisun valinta sekä iskusyvyyden säätö, mikä tekee siitä helppokäyttöisen ja turvallisen. Rautalankasidotut kupurullanaulat mahdollistavat jopa 350 naulan käytön rullassa, mikä tekee työskentelystä sujuvaa ja tehokasta. Tämä naulain on kätevä kumppani kaikille, jotka tarvitsevat luotettavan ja käyttömukavan työkalun.
- Pieni jä kevyt rullanaulain teollisuuteen tai rakennustyömaalle
- Kosketus- ja kertalaukaisun valinta sekä iskusyvyydensäätö
- Rautalankasidotut kupurullanaulat, jopa 350 naulaa rullassa
- Helppokäyttöinen naulain lyhyille nauloille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!