Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rullanaulain PCN 3265
Monipuolinen rullanaulain 32-65mm lanka- tai muovinauhasidotuille rullanauloille tai ruuvinauloille. Soveltuu hyvin ulkoverhousnaulaimeksi sekä pakkaus- ja taloteollisuuden naulauksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilmarullanaulain PCN 3265 on monipuolinen työkalu rakentamiseen ja teollisuuteen. Naulaimessa on erittäin laaja naulavalikoima kirkkaita, kuumasinkittyjä ja ruostumattomia nauloja. Sopii 0° muovinauhasidotuille rullanauloille. Varustettu iskusyvyyden säädöllä valinnan mukaan kerta- tai kosketuslaukaisutoiminnolla.
- Monipuolinen naulain rakentamiseen ja teollisuuden naulaustöihin
- Erittäin laaja naula-alue sekä kirkkaille, että kuumasinkityille nauloille
- Sekä lanka- että muovinauhasidotut rullanaulat
- Naulaimessa on iskusyvyyden säätö ja valinnan mukaan joko kerta- tai kosketuslaukaisu.
Kosketuslaukaisutoiminnon käyttäminen telineellä tai tikkailla ei ole sallittua
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!