Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ankkurinaulain rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen puurakenteissa
Nopea ja tehokas rullanaulain rakennuskiinnikkeille - suuri lipaskapasiteetti lisää tuottavuutta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ankkurinaulain on ainoa järkevä vaihtoehto, kun on kiinnitettävä enemmän kuin vähän rakennuskiinnikkeitä. Se säästää aikaa, vaivaa ja sormenpäitä. TJEP BC-60 paineilmakäyttöinen rulla-ankkurinaulain on ehdoton työkalu talotehtaissa tai rakennustyömailla, kun tarvitsee naulata jopa kymmeniä nauloja vaativia palkkikenkiä (kertopuu, liimapuu, CLT). Naulain on pieni ja mahtuu ahtaaseenkin tilaan.
TJEP BC-60 ankkurinaulain käyttää muovinauhasidottuja, 16° ankkurinauloja, Ø4,0 mm x 40 - 60 mm. Muovinauha kulkee naulaamisen jälkeen tyhjänä naulaimen läpi, eikä naulatessa irtoa häiritsevää muovi- tai paperisidosjätettä. Muovinauhan saa helposti kerättyä kierrätykseen.
- Ylivoimainen tuottavuus sadan naulan lippaan ansiosta
- Ei muovi- tai paperijäämiä naulatessa
- Keskeytyksetön asennustyö lisää tuottavuutta
- Kevyin ja tehokkain laite rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Rakennuskiinnikkeiden naulaaminen puuhun Ø5mm reikään.
Rakennuskiinnikkeen paksuus 1,5-4mm.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!