Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rullanaulain 0° TJEP ZE-65 Excellent Paineilmarullanaulain 0° muovinauhasidotuille rullanauloille 32-65mm
Huippulaadukas naulain ulkoverhouksiin ja muihin vaativiin naulauskohteisiin, joissa naulan sidoslanka, -muovi tai paperi ei saa jäädä huonontamaan naulaustulosta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
TJEP ZE-65 on ammattilaisen valinta ulkoverhousnaulaimeksi ja vaativiin kohteisiin. Laaja naulavalikoima takaa monipuolisen käytön tarpeen mukaan.
Naulaimessa on iskusyvyyden säätö ja valinnan mukaan joko kerta- tai kosketuslaukaisu sekä erinomaiset säätöominaisuudet, jotka takaavat miellyttävän naulaustyön ja parhaan mahdollisen lopputuloksen. Ei törröttäviä rautalanganpätkiä tai liputtavia paperinsuikaleita naulan kannan alla.
Toimitetaan kantolaukussa, jossa mukana vaihtoliipaisin, säätöavaimet ja käyttöohjeet.
- Erityisesti puu-ulkoverhousten naulain
- Puupakkaukset ja taloteollisuus
- Laaja naulavalikoima
- Monet huippuominaisuudet varmistavat huippulaadun
Kosketuslaukaisutoiminnon käyttäminen telineellä, tikkailla tai katolla ei ole sallittua.
- Varmista kompressorin riittävä ilmantuotto. Naulaustahti 1/s tarvitsee kompressorista vähintään 100l/min nettotuoton.
- Käytä naulaimen voitelussa sen mukana toimitettua voiteluöljyä tai paineilmalaitteille sopivaa voiteluainetta.
- Naulaimen voitelutarve vaihtelee olosuhteiden mukaan.
- Päivittäisessä käytössä oleva naulain kannattaa voidella muutamalla öljytipalla annosteltuna paineilmaliittimestä naulaimeen, noin kerran viikossa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!