Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilmaruuviväännin 347-528U

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmaruuviväännin 347-528U

Paineilmaruuvinväännin 347-528U mahdollistaa erikokoisten ruuvien käytön kokoon M5 asti. Suunnanvaihto, hiljainen käyntiääni ja ripustuslenkki tekevät työskentelystä miellyttävää ja kätevää, tehden siitä turvallisen ja käyttömukavan valinnan kokoonpanoteollisuudelle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Paineilmaruuvinväännin 347-528U on erinomainen suoramallinen perusruuvinväännin kokoonpanoteollisuudelle. Sen suunnittelu mahdollistaa erikokoisten ruuvien käytön aina kokoon M5 asti, ja suunnanvaihto tekee työskentelystä vaivatonta. Hiljainen käyntiääni takaa miellyttävän työskentely ympäristön, ja ripustuslenkki helpottaa työkalun säilyttämistä, sekä mahdollistaa kevenninkäytön.



  • Erinomainen suoramallinen perusruuvinväännin kokoonpanoteollisuudelle.

  • Suunniteltu erikokoisille ruuveille aina M5 asti.

  • Suunnanvaihdolla

  • Hiljainen käyntiääni.

  • Ripustuslenkki

Toimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille