Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
FILTER-EX Paineilmasuodatin EX-0-804-001
Paineilman suodatin FILTER-EX on suunniteltu poistamaan kosteutta, öljyaerosolit ja hiukkaset, jotka tulevat ilmakompressorista/paineilmajärjestelmästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilman suodatin tarjoaa puhdasta, kuivaa ja öljytöntä ilmaa, joka on olennaista plasmaleikkauksen optimaalisessa toiminnassa.
Filter-EX poistaa öljyaerosolit, savut, kosteudet ja hiukkaset, jotka kulkevat perinteisten laitteiden läpi.
Käytetään yhdessä vaihdettavan suodatinpatruunan 9501018782 kanssa.
- Suodatusaste: 0,01 - 0,25 μm
- Maksimipaine: 125 PSI – 8,5 bar
- Maksimivirtaus @ 80 %: 2700 SCFH – 1250 l/min.
- Lämpötila-alue: 15–140 °F / −10 +60 °C
- Liitäntäkoko: ¼"
- Mitat: Ø 5,2" × 7,9" – Ø 132 × 200 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!