Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmasuorahiomakone GDS011-550BY Deprag
Pienikokoinen ja kevyt GDS011-550BY-paineilmasuorahiomakone tarjoaa tarkan ja tehokkaan työskentelyn 3mm kiristysistukan avulla. Sen hiljainen moottori ja kiertoventtiili tekevät siitä turvallisen ja miellyttävän käyttää, sopien täydellisesti ammattilaisille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilmasuorahiomakone GDS011-550BY on ihanteellinen työkalu pienten kappaleiden viilaamiseen ja merkintäkynäksi. Sen pieni ja kevyt rakenne tekee siitä helppokäyttöisen ja ergonomisen. 3mm kiristysistukka mahdollistaa tarkan työskentelyn, kun taas erittäin hiljainen moottori takaa miellyttävän työskentelyympäristön. Lisäksi laite on varustettu kiertoventtiilillä, mikä lisää turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä.
- Pieni ja kevyt
- 3mm kiristysistukka
- Erittäin hiljainen
- Soveltuu pienten kappaleiden viilaamiseen ja merkintäkynäksi
- Varustettu kiertoventtiilillä
Toimitusmyynti
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!