Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmasuorahiomakone GDS011-550BY Deprag
Pieni ja kätevä suorahiomakone, joka soveltuu erinomaisesti esim. merkintäkynäksi tai muuhun tarkkaan viilaukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pyörivänä koneena ei aiheuta valkosormisuutta pienen värinätason ansiosta.
- Hiljainen käyntiääni. Varustettu kiertoventtiilillä. 3 mm:n kiristysistukka.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!