Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilmasuorahiomakone GDS027-320BX Deprag

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmasuorahiomakone GDS027-320BX Deprag

GDS027-320BX-paineilmasuorahiomakone tarjoaa tasapainotetun hiomakokemuksen, vähentäen viilan hakkaamista ja parantaen hiomajälkeä. Sen hiljainen käyntiääni ja turvallinen vipuventtiili tekevät työskentelystä miellyttävää ja turvallista.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Paineilmasuorahiomakone GDS027-320BX on suunniteltu helpottamaan vaikeiden kohteiden hiomista tasapainotuksen ansiosta. Sen avulla vältät viilan hakkaamisen lähes kokonaan, mikä parantaa hiomajälkeä ja vähentää kovametalliviilojen rikkoutumista. Lisäksi koneen hiljainen käyntiääni tekee työskentelystä miellyttävämpää ja varmistettu vipuventtiili lisää turvallisuutta.



  • Tasapainotuksen ansiosta vaikeiden kohteiden (reiät, kulmakohdat tms.)hiominen on selvästi helpompaa kuin vakiokoneella.

  • Viilan hakkaaminen vältetään lähes täysin. Tämä parantaa hiomajälkeä sekä vähentää kovametalliviilojen rikkoutumista.

  • Hiljainen käyntiääni.

  • Varustettu varmistetulla vipuventtiilillä.

Toimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille