Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmasuorahiomakone GDS027-320BY Deprag
GDS027-320BY-paineilmasuorahiomakone tarjoaa tasapainotetun hiomakokemuksen, vähentäen viilan hakkaamista ja parantaen hiomajälkeä. Sen hiljainen käyntiääni ja kiertoventtiili tekevät työskentelystä miellyttävää ja turvallista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilmasuorahiomakone GDS027-320BY on suunniteltu helpottamaan vaikeiden kohteiden hiomista tasapainotuksen ansiosta. Sen avulla vältät viilan hakkaamisen lähes kokonaan, mikä parantaa hiomajälkeä ja vähentää kovametalliviilojen rikkoutumista. Lisäksi koneen hiljainen käyntiääni tekee työskentelystä miellyttävämpää ja kiertoventtiili lisää turvallisuutta.
- Tasapainotuksen ansiosta vaikeiden kohteiden (reiät, kulmakohdat tms.) hiominen on selvästi helpompaa kuin vakiokoneella.
- Viilan hakkaaminen vältetään lähes täysin.
- Tämä parantaa hiomajälkeä sekä vähentää kovametalliviilojen rikkoutumista.
- Hiljainen käyntiääni.
- Varustettu kiertoventtiilillä
Toimitusmyynti
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!