Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmasuorahiomakone GDS035-045BX Deprag
Tehokas ja luotettava hidaskierroksinen suorahiomakone GDS035-045BX soveltuu erinomaisesti erilaisiin hiontatöihin. Koneella on hyvä vääntömomentti ja se on varustettu vipuvarmistetulla käyttökytkimellä ja ripustuslenkillä, mikä tekee siitä turvallisen ja helppokäyttöisen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja luotettava hidaskierroksinen suorahiomakone GDS035-045BX on ihanteellinen valinta erilaisiin hiontatöihin. Kone sopii 6mm karalla varustetuille lamelli-, nylon- ja teräsharjalaikoille, sekä muille matalia kierroksia vaativille karalaikoille. Sen hyvä vääntömomentti mahdollistaa tehokkaan työskentelyn, ja vipuvarmistettu käyttökytkin sekä ripustuslenkki lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta.
- Hidaskierroksinen suorahiomakone
- Sopii 6mm karalla varustetuille lamelli-, nylon- ja teräsharjalaikoille
- Sopii myös muille matalia kierroksia vaativille karalaikoille
- Hyvä vääntömomentti mahdollistaa tehokkaan työskentelyn.
- Vipuvarmistettu käyttökytkin ja ripustuslenkki
Toimitusmyynti
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!