Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineilmasuorahiomakone GDS035-045BX Deprag

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineilmasuorahiomakone GDS035-045BX Deprag

Tehokas ja luotettava hidaskierroksinen suorahiomakone GDS035-045BX soveltuu erinomaisesti erilaisiin hiontatöihin. Koneella on hyvä vääntömomentti ja se on varustettu vipuvarmistetulla käyttökytkimellä ja ripustuslenkillä, mikä tekee siitä turvallisen ja helppokäyttöisen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Tehokas ja luotettava hidaskierroksinen suorahiomakone GDS035-045BX on ihanteellinen valinta erilaisiin hiontatöihin. Kone sopii 6mm karalla varustetuille lamelli-, nylon- ja teräsharjalaikoille, sekä muille matalia kierroksia vaativille karalaikoille. Sen hyvä vääntömomentti mahdollistaa tehokkaan työskentelyn, ja vipuvarmistettu käyttökytkin sekä ripustuslenkki lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta.



  • Hidaskierroksinen suorahiomakone

  • Sopii 6mm karalla varustetuille lamelli-, nylon- ja teräsharjalaikoille

  • Sopii myös muille matalia kierroksia vaativille karalaikoille

  • Hyvä vääntömomentti mahdollistaa tehokkaan työskentelyn.

  • Vipuvarmistettu käyttökytkin ja ripustuslenkki
Huomautustoimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille