Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suorahiomakone GDS070-230BXI Deprag

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suorahiomakone GDS070-230BXI Deprag

Tehokas ja käyttäjäystävällinen GDS070-230BXI suorahiomakone on suunniteltu erityisesti kovametalliviiloille ja hiomakiville. Hiljainen käyntiääni ja vipuvarmistettu käyttökytkin tekevät työskentelystä miellyttävää ja turvallista.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tehokas ja käyttäjäystävällinen kahden käden suorahiomakone GDS070-230BXI on suunniteltu erityisesti kovametalliviiloille ja hiomakiville. Sen hiljainen käyntiääni tekee työskentelystä miellyttävää ja tehokasta. Vipuvarmistettu käyttökytkin takaa turvallisen käytön.



  • Tehokas kahden käden suorahiomakone 6mm istukalla

  • Kovametalliviiloille ja hiomakiville

  • Hiljainen käyntiääni

  • Vipuvarmistettu käyttökytkin

Toimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille