Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suorahiomakone GP 7022S
Paineilmasuorahiomakone GP-7022S-6 tarjoaa tehokkaan ja kestävän työkalun ammattilaisille. Sen vahva metallirunko ja kuulalaakeroidut osat takaavat pitkän käyttöiän monipuolisiin hiontatöihin. Valitse luotettava ja tehokas suorahiomakone, joka tarjoaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta ammattikäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilmasuorahiomakone GP-7022S-6 on pitkä ja tehokas työkalu, joka tarjoaa käyttäjälleen vahvan metallirungon ja kuulalaakeroidun rakenteen. Sen 6mm istukka mahdollistaa pyörivien viilojen, karalaikkojen ja pienien hiomaholkkeiden käytön monipuolisesti erilaisiin hiontatöihin. Vipuvarmistettu kytkin portaattomalla nopeuden säädöllä lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta, ja ilmanpoisto koneen takaosasta pitää työskentelyalueen puhtaana.
- Pitkä ja tehokas, kahden käden suorahiomakone
- Vahva metallirunko
- Kuulalaakeroitu
- Pyöriville viiloille, karalaikoille ja pienille hiomaholkeille.
- 6mm istukka.
- Vipuvarmistettu kytkin portaattomalla nopeuden säädöllä
- Ilmanpoisto koneen takaosasta.
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!