Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suorahiomakone GB 7022S

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suorahiomakone GB 7022S

Paineilmasuorahiomakone GP-7022S-6 tarjoaa tehokkaan ja kestävän työkalun ammattilaisille. Sen vahva metallirunko ja kuulalaakeroidut osat takaavat pitkän käyttöiän monipuolisiin hiontatöihin. Valitse luotettava ja tehokas suorahiomakone, joka tarjoaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta ammattikäyttöön.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Paineilmasuorahiomakone GP-7022S-6 on pitkä ja tehokas työkalu, joka tarjoaa käyttäjälleen vahvan metallirungon ja kuulalaakeroidun rakenteen. Sen 6mm istukka mahdollistaa pyörivien viilojen, karalaikkojen ja pienien hiomaholkkeiden käytön monipuolisesti erilaisiin hiontatöihin. Vipuvarmistettu kytkin portaattomalla nopeuden säädöllä lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta, ja ilmanpoisto koneen takaosasta pitää työskentelyalueen puhtaana.



  • Pitkä ja tehokas, kahden käden suorahiomakone

  • Vahva metallirunko

  • Kuulalaakeroitu

  • Pyöriville viiloille, karalaikoille ja pienille hiomaholkeille.

  • 6mm istukka.

  • Vipuvarmistettu kytkin portaattomalla nopeuden säädöllä

  • Ilmanpoisto koneen takaosasta.

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.