Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmatalttavasara DMH 10
Erittäin kestävä ja tehokas taltta-/piikkausvasara, jossa on optimaalinen painonjakauma ja tärinänvaimennus. Soveltuu koritöihin, kuten runkopaneelien irrottamiseen, pinnoitteiden poistoon tai ruosteen irrottamiseen metalliosista
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin kestävä ja kylmenemiseltä eristetty
Kestävä ja osittain kumipinnoitettu runko
Erittäin käytännöllinen ja käyttäjäystävällinen
Ergonomisesti muotoiltu luistamaton kahva
Iskuvoiman portaaton ja tarkka säätö
Säädettävä liipaisin
Käytännöllinen muovisalkku ja laaja valikoima tarvikkeita
Sisältää teränpidinjousen, pikaistukan helppoon taltan vaihtoon ja 5 erikoisteräksestä valmistettua pitkäikäistä talttaa
2-in-1
Yhdessä ruuvattavan lisävarusteen kanssa voidaan käyttää myös neulahakkurina.
- Piikkausvasara ei sovi betonin käsittelyyn.
- Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa.
- Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!