Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmateräsharjakone DBS 3500
Erittäin kätevä ja kevyt laite, joka säästää aikaa, kun irrotat alustamassaa, tiivistemassoja, maalia, ruostetta ja kalvoja
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Työkalu ei suttaa eikä tukkeudu
Optimoitu nopeus pitää lämmön alhaisena
Pitkäikäiset harjat
Karkaistut lankojen kärjet
Nopea työskentely
Harjalaikat sopivat kaikille materiaaleille
Useita käyttömahdollisuuksia
Erilaisia harjatyyppejä
Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
- Soveltuu hyvin hitsausliitosten puhdistamiseen, maalin ja ruosteen poistamiseen ajoneuvojen rungoista sekä suojamaalin poistamiseen korjattavilta pinnoilta
- 23 mm:n harjalaikat soveltuvat hyvin laajoille pinnoille
- 11 mm:n harjalaikkojen suorituskyky on erinomainen, ja ne soveltuvat hyvin hankalissa paikoissa oleville pinnoille.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!