Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kahden käden epäkeskohiomakone, paineilma Mirka ROS2 610CV

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kahden käden epäkeskohiomakone, paineilma Mirka ROS2 610CV

Soveltuu erityisesti karkeaan hiontaan

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Mirka® ROS2 610CV on paineilma-epäkeskohiomakone 150 mm hiomapyöröille. Ergonomisen muotoilun ansiosta työkalua on helppo käsitellä ja yhdessä Mirkan hiomapyöröjen kanssa käytettynä saavutetaan suuri poistoteho. Pakkaukseen sisältyvä valinnainen sivukahva parantaa hallintaa ja helpottaa käyttöä. MIRKA® ROS2 610CV -epäkeskohiomakoneessa on 10,0 mm epäkeskoliike, ja se soveltuu erityisesti karkeaan hiontaan.

Soveltuu hyvin suurien tasopintojen hiomiseen, sekä metallien hiontaan


Liittyvät tuotteet:


  • Tukilaikka tarra 150 mm 48R medium / tuotenumero 1971013685

  • Tukilaikan suoja 150 mm 5 kpl 67R Abranet / tuotenumero 0586150002

  • Välilaippa 150 mm 67R 5 mm, 5 kpl Mirka / tuotenumero 9501012897

  • Välilaippa 150 mm 67R 10 mm, 5 kpl Mirka / tuotenumero 9501012898