Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmapuristin Juniorfix
Kevyt ja tehokas paineilmalla toimiva puristin patruunatuotteille. Sopii erinomaisesti korkean tai alhaisen viskositeetin liima- ja tiivistemassoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppokäyttöinen
Kevyt, kompakti ja ergonominen muotoilu
Kahvan pyöritettävä painesäädin mahdollistaa hitaan ja nopean levityksen
Syöttömäärän nopeuden hienosäätö on mahdollista myös liipaisimen avulla.
Optimaalinen liikuteltavuus
Liipaisimella säädettävä pikaventtiili
Parempi komponenttien suojaus esim. ilmansyöttö ja helpottaa puhdistusta
Täysin suljettu kotelo
Paineilmapuristimen keskimääräinen ilmankulutus on 7,2 l/min.
Varoitus: Suurin työpaine tiivistemassojen levityksessä on 6 baaria.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Soveltuu kaikille 310ml muovisille ja metallisille patruunoille.
3 vuoden takuu: materiaali ja valmistusvirheet.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!