Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Abus paineilmaletkun lukituslaite RST P604
Abus P604 ruostumaton paineimaletkun lukituslaite tarjoaa helppokäyttöisen ja turvallisen ratkaisun erikokoisten liittimien kiinnittämiseen. Lukituslaite estää vahingossa tai luvattomasti tapahtuvan käytön, ja sen 7 kiinnityskohtaa mahdollistavat jopa kahden riippulukon käytön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineimaletkun lukituslaite ruostumaton Abus on helppokäyttöinen ja turvallinen ratkaisu paineilmaliittimien kiinnittämiseen. P604 lukituslaite soveltuu eri muotoisille ja kokoisille liittimille ja estää vahingossa tapahtuvan tai luvattoman käytön. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, tässä lukituslaitteessa on 7 kiinnityskohtaa erikokoisille liittimille ja mahdollisuus käyttää jopa kahta riippulukkoa. Turvallisuus on taattu huoltotöiden aikana, kunnes lukituslaite poistetaan ja kytkin vapautetaan käyttöön.
- Kiinnitetään urosliittimeen - estää sen kytkemisen vastakappaleeseen
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- 7 kiinnityskohtaa joiden halkaisijat ovat 7,5 - 20 mm
- Jopa kahdelle riippulukolle, joiden sangan halkaisija on enintään 8 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!