Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MANTEX HP paineletku
Porakaivolaitteiden, erittäin tukeva ja kestävä paineletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rakenne: Litteä, sisäpinta mustaa polyuretaania, keskellä valkoinen polyesteri päällä oranssi polyuretaani.
Käyttölämpötila: -50...+100° C
Merkintä : 51 mm Mantex HP – valmistuspäivä
MANTHP051x20 ja MANTHP051x40 sisältää Atlas-Copco yhteensopivat liittimet, 2 kpl, asennettuna 20 m:n tai 40 m:n letkulle.
Muunnosliitin N6520A: toinen pää G 2”, toinen pää yhteensopiva ”Atlas-Copco kierre” tiiviste kierreliitimeen: ED50L
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!