Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
MANTEX HP paineletku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

MANTEX HP paineletku

Porakaivolaitteiden, erittäin tukeva ja kestävä paineletku.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Rakenne: Litteä, sisäpinta mustaa polyuretaania, keskellä valkoinen polyesteri päällä oranssi polyuretaani.


Käyttölämpötila: -50...+100° C


Merkintä : 51 mm Mantex HP – valmistuspäivä


Huomautus
  • MANTHP051x20 ja MANTHP051x40 sisältää Atlas-Copco yhteensopivat liittimet, 2 kpl, asennettuna 20 m:n tai 40 m:n letkulle.

  • Muunnosliitin N6520A: toinevn pää G 2”, toinen pää yhteensopiva ”Atlas-Copco kierre” tiiviste kierreliitimeen: ED50L