Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineenmittausletku asennelma

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineenmittausletku asennelma

Asennelmaa käytetään järjestelmän paineenmittaukseen painemittarin ja mittausliittimen välissä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Painemittausletku, valmiit asennelmat painemittarin ja painemittausliittimen väliin.



  • Pääkäyttö on hydraulisissa järjestelmissä, voidaan käyttää myös esim. pneumatiikassa.

  • Helppo asennus, liittimet kohteen mukaan.

  • Käsin- / avainkiristys

  • Letkun molemmissa päissä on liittimet, toinen pää painemittarille ja toinen mittausliittimelle
  • Painemittausletkun tyyppinä on MCS6400

  • Työlämpötila alue -20°C...+100°C

  • Max työpaine 630 bar

  • Räjähdyspaine 1900 bar

  • Polyamidia, aramidivahvistein