Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineenmittausletku asennelma

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineenmittausletku asennelma

Painemittausletku, valmiit asennelmat painemittarin ja painemittausliittimen väliin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Asennelmaa käytetään järjestelmän piirin paineenmittaukseen.


  • Pääkäyttö on hydraulisissa järjestelmissä, voidaan käyttää myös esim. pneumatiikassa.


Helppo asennus, liittimet kohteen mukaan.


  • Käsin / avain kiristys


Letkun molemmissa päissä on liittimet.


  • Painemittarille

  • Järjestelmän mittausliittimelle

Painemittausletkun tyyppinä on MCS6400



  • Työlämpötila alue -20°C / +100°C

  • Max työpaine 630 bar

  • Räjähdyspaine 1900 bar

  • Materiaali Polyamidi / Aramid vahvistein