Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Würth Pressure Wash HD
Vahvasti emäksinen pesuainetiiviste vaikean öljyisen ja rasvaisen lian poistoon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vahvasti emäksinen (pH 13,5) pesuainetiiviste vaikean öljyisen ja rasvaisen lian poistoon. Soveltuu kuljetus-, maansiirto- ja nostokaluston pesuun sekä teollisuuden kaikille emäksiä sietäville pinnoille. Pesuaine ei sisällä hiilivetyjä.
Annostus: normaali lika 1 - 5 %, vaikea lika 5 - 10 %.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!