Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korkeapainepesuri HDR 160 Compact
Kompakti kylmävesi painepesuri keskiraskaaseen puhdistustyöhön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppo liikutella, sopii erinomaisesti liikkuvaan käyttöön
Kompakti koko ja säädettävä alumiinikahva.
Pitkä käyttöikä ja pienempi kulutus
Jos työ keskeytyy, automaattinen paineensulkutoiminto kytkee laitteen pois käytöstä välittömästi. Komponenttien paineen vapauttamisella pidennetään pumpun käyttöikää ja vähennetään energian- ja vedenkulutusta.
Pesuaineen nopea, yksinkertainen vaihto ja annostelu
Tarvittava pitoisuus voidaan säätää annosteluventtiilin avulla. Integroitu pesuaineen imuletku sopii kaikkiin säiliöihin.
Miellyttävä, kevyt käyttää
Ergonominen manuaalinen pistooli-pesukahva, alhainen rekyyli, vaatii vain vähän puristusvoimaa.
Helppo säilyttää
Käytännöllinen tarvikepidin ja sähköjohdon kelausmekanismi.
Noudata seuraavia ohjeita pesuaineiden kanssa käytettäessä:
- Vedä pesuaineen imuletku ulos.
- Kiinnitä pesuaineen imuletku pesuaineen säiliöön.
- Aseta 3-asentoinen suutin asentoon "CHEM".
- Säädä haluttu pesuainepitoisuus säätämällä annosteluventtiiliä.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!