Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Painepesurin letkuliittimet, ONE PIECE, sisäkierre ( M22X1,5)

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Painepesurin letkuliittimet, ONE PIECE, sisäkierre ( M22X1,5)

One piece -liitin Bridgestone-letkulle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

One Piece -sarjan hydrauliikkaletkuliitin, jossa holkki on valmiiksi puristettuna karan holkkiuraan ja tulee näin aina mukana. Huomioithan, että One Piece -liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.



  • One-Piece liittimessä on holkki valmiiksi puristettuna karan holkkiuraan

  • Liittimessä tulee aina holkki mukana

  • One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille

  • Banjoliittimissä käytetään banjopulttia

  • Tiivistys kuparitasotiivisteillä

  • Tiiviste tulee molemmin puolin banjoliittimen tiivistyspintaa

  • Tuumaisissa banjoissa eri reikäkoko kuin millisissä
Huomautus

One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.

One Piece liittimiä ei ole testattu esim. Tekno- / Premier-letkujen kanssa


K-merkityt liittimet on tarkoitettu 2-ristikudosletkuille


  • Meillä koossa 1/4” = 04 sekä 3/8” = 06

J-merkittyjä voidaan käyttää sekä 2-ristikudos, 3-ristikudos että 4-spiraaliletkuissa


  • Meillä koossa 1/2” = 08 – 1 1/4” = 20