Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineruisku RST Plus 5 ja 10 litraa

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineruisku RST Plus 5 ja 10 litraa

Paineruisku pesuaineille. Ruostumaton terässäiliö. Maksimi paine 6 bar.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • 5 litran ruiskussa olkaremmi, 10 litran reppuhihnat

  • Max. paine 6 bar

  • RST - säiliö, messinki pumppu, messinkinen suutinputki, Viton tiivisteet

  • Sopii normaaleille pesuaineille, liuotinpesuaineille, miedoille hapoille ja alkalisille pesuaineille

  • Käsipumppu, spiraaliletku 2,5m, painemittari ja ylipaineventtiili