Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineruisku Super Extreme
Paineruisku vahvoja pesuaineille. Ruostumaton terässäiliö, joka sisäpuolelta muovipinnoitettu kestämään paremmin happamia ja alkalisia pesuaineita.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vetokärry-varustus
- 6 bar ruostumaton terässäiliö, joka on sisältä muovipinnoitettu
- Kemiallisesti kestävä muovipumppu
- Ergonominen kahva suodattimella
- RST-suutinputki
- RST-letkuyhteet
- Erittäin kestävä 2m letku
- Painemittari ja ylipaineventtiili
- Paineilmatäyttöliitin 6 bar
- Vakiona Viton-tiivisteet
- Sopii normaaleille pesuaineille, liuotinpesuaineille, hapoille ja alkalisille pesuaineille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!