Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineruisku
Monikäyttöinen paineruisku ajoneuvojen puhdistukseen ja teollisuuspuhdistukseen, erinomainen happojen kestävyys.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tasainen suihku ilman toistuvaa pumppausta
Suuri painetilavuus
Helppo täyttää
Suuri täyttösuppilo
Helppo kuljettaa mukana ja siirrellä
Kantohihna
Suuret kotelon suojukset
- Letkuliitännän suojaus
- Luotettava suihkutusputken pidike
- Tukeva jalusta
Aineen kohdennettu käyttö
Erikoismallinen viuhkasuutin
Kemikaaleja kestävät FPM-tiivisteet
Erikoispinnoitettu männänvarsi ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi
Kestää jopa 30 % fosforihappoa ja jopa 30 % rikkihappoa
Näiden aineiden on oltava valmistajan hyväksymiä käytettäväksi ruiskuissa.
Tämä tiedote on vain kokemukseemme perustuva suositus. Sopivuus varmistettava etukäteen. Lisätietoja on teknisessä tiedotteessa.
5 litran ruiskussa vakiona EPDM-tiivisteet
Ajoneuvojen puhdistukseen, teollisuuspuhdistukseen, desinfiointiaineiden, kaupallisesti saatavilla olevien torjunta-aineiden ja rakennuskemikaalien (esim. tapetin irrotusaine) ruiskutukseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!