Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Materiaalin siirtoletku DON 2000/B
Kuluttavien aineiden siirtoletku, erittäin vahva.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Raemaisten ja kuluttavien aineiden kuten hiekan, soran, irtosementin, kvartsin ja viljan siirtoon. Letku kestää kovaa kulutusta ja sään vaikutusta.
- Sisäkumi: musta, sileä NR / SBR
- Vahvike: synteettinen kudos
- Ulkokumi: musta, synteettinen sään ja kulutuksen kestävä
- Työ- / räjähdyspaine: 6 / 18 bar
- Käyttölämpötila: -40...+70 °C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!