Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
DON BN - elintarvikesiirtoletku
Kuluttavien elintarvikkeiden kuten viljan siirtoletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Letkun sisäkumi on valkoinen, täyttää FDA:n vaatimukset.
Sisäkumi: Valkoinen NR/SBR elintarvikelaatuinen, ftalaatti-vapaa.
Vahvike: Vahva, synteettinen tekstiilikudos.
Ulkokumi: Musta, sileä NR/SBR.
Käyttölämpötila: -40...+70°C.
Merkintä: Punainen raita TRUCK – LOGO – 6bar –150 PSI – (S.F.3:1) Made in Italy
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!