Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
DON BN - elintarvikesiirtoletku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

DON BN - elintarvikesiirtoletku

Kuluttavien elintarvikkeiden kuten viljan siirtoletku.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Letkun sisäkumi on valkoinen, täyttää FDA:n vaatimukset.



Sisäkumi: Valkoinen NR/SBR elintarvikelaatuinen, ftalaatti-vapaa.


Vahvike: Vahva, synteettinen tekstiilikudos.


Ulkokumi: Musta, sileä NR/SBR.


Käyttölämpötila: -40...+70°C.


Merkintä: Punainen raita TRUCK – LOGO – 6bar –150 PSI – (S.F.3:1) Made in Italy