Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
DON PARA - materiaalinsiirtoletku
Kuluttavien aineiden siirtoletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Raemaisten ja kuluttavien aineiden kuten hiekan, soran, irtosementin, kvartsin ja viljan siirtoon. Letku kestää kovaa kulutusta ja sään vaikutusta.
- Sisäkumi: ruskea, sileä luonnokumi (NR)
- Vahvike: erittäin vahva, synteettinen tekstiilikudos, 2 x maajohto
- Ulkokumi: musta, sileä, kääritty
- Työ- / räjähdyspaine 5 / 15 bar
- Käyttölämpötila: -40...+70°C
Maadoitettava molemmista maajohdoista!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!