Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
DON PARA - materiaalinsiirtoletku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

DON PARA - materiaalinsiirtoletku

Raemaisten ja kuluttavien aineiden kuten hiekan, soran, irtosementin, jauhon ja viljan siirtoon.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Letku kestää kovaa kulutusta ja sään vaikutusta.



Sisäkumi: Ruskea, sileä parakumi


Vahvike: Erittäin vahva, synteettinen tekstiilikudos, 2 x maajohto


Ulkokumi: Musta, sileä, kääritty


Käyttölämpötila: -40...+70°C


Merkintä: Punainen raita, TRUCK – LOGO – 6 BAR – Made in Italy


HuomautusMaadoitettava molemmista maajohdoista !