Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Materiaalinsiirtoletku DON
Kuluttavien aineiden siirtoletku
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Raemaisten ja kuluttavien aineiden kuten hiekan, soran, irtosementin, kvartsin ja viljan siirtoon. Letku kestää kovaa kulutusta ja sään vaikutusta. Letku on antistaattinen.
- Sisäkumi: Musta, sileä, antistaattinen.
- Vahvike: Vahva, synteettinen tekstiilikudos, maajohto
- Ulkokumi: Musta, kääritty, antistaattinen
- Työ-/räjähdyspaine: 6/18bar
- Käyttölämpötila: -40...+70°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!