Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Materiaalinsiirtoletku DON
Raemaisten ja kuluttavien aineiden kuten hiekan, soran, irtosementin, kvartsin ja viljan siirtoon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Letku kestää kovaa kulutusta ja sään vaikutusta.
Sisäkumi: Musta, sileä, antistaattinen.
Vahvike: Vahva, synteettinen tekstiilikudos, maajohto
Ulkokumi: Musta, kääritty, antistaattinen
Käyttölämpötila: -40...+70°C
Merkintä: Punainen raita, TRUCK – LOGO – 6 BAR – Made in Italy
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!