Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineletku MANGUSTA MULTIFORM
Paineletku ilmalle, kylmälle ja kuumalle vedelle, sekä laimeille kemikaaleille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Letkun keltainen ulkopinta ei tahraa.
Sisäkumi: Musta, sileä, antistaattinen EPDM
Ulkokumi: Keltainen, säänkestävä EPDM, sileä (10-25 mm), kääritty (32-65 mm)
Käyttölämpötila: -40º - +120ºC
Merkintä: ”IVG RUBBER HOSE MULTIFORM 20 WP -yellow-koko-MADE IN ITALY-valmistusnumero” (koot 10-25 mm)
Vihreä raita, ”WATER – LOGO – 20 BAR 300 PSI Made in Italy (S.F.3:1) IVG 2000” (koot 32-65 mm)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!