Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineletku MONTREAL 10
Vaativaan käyttöön vedelle ja paineilmalle,rakennuksille, teollisuuslaitoksiin ym.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisäkumi: Musta, sileä SBR
Vahvike: Vahva, synteettinen kudos
Ulkokumi: Musta, kääritty, synteettinen, sään vaikutusta ja kulutusta kestävä EPDM.
Käyttölämpötila: -35...+70°C
Merkintä: Vihreä raita, WATER AIR 10 BAR 150 PSI- Made in Italy- (S.F.3:1) IVG 2000
Huomautukset: Letku täyttää ISO 1403:86 type 1 normin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!