Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineletku MONTREAL 10

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineletku MONTREAL 10

Vaativaan käyttöön vedelle ja paineilmalle,rakennuksille, teollisuuslaitoksiin ym.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10
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
Sisäkumi: Musta, sileä SBR


Vahvike: Vahva, synteettinen kudos


Ulkokumi: Musta, kääritty, synteettinen, sään vaikutusta ja kulutusta kestävä EPDM.


Käyttölämpötila: -35...+70°C


Merkintä: Vihreä raita, WATER AIR 10 BAR 150 PSI- Made in Italy- (S.F.3:1) IVG 2000


Huomautukset: Letku täyttää ISO 1403:86 type 1 normin